TRUSCO
軸付カップブラシステンレス線
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
使用工具
ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー
最大回転数以下で使用してください。
用途
金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。
毛丈(mm)
25
線径(mm)
0.3
軸径(Φmm)
6
毛材
ステンレス
材質
0.3ステンレス線
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
軸長(mm)
35
適合材
金属面
内容量
1個
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08370957
TB-6623
50
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
08370966
TB-6633
65
¥
1,790
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
08370975
TB-6643
75
¥
2,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください