TRUSCO
平型ブラシ ダイヤ
軸付なので取り付け交換が容易。
コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途
細かい部分の研磨に。
細かい溝の研磨に。
コーナーの調整に。
凹凸部の研磨に。
パイプの内面研磨に。
外径(Φmm)
20
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
259-0573
摘要
金属・セラミック製品の研磨、スケールの除去
質量(g)
3.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
40
使用工具
マイクログラインダー
線径(Φmm)
ダイヤ0.25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08371167
203H-7
¥
4,140
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください