平型ブラシモノエイト

平型ブラシモノエイト - TRUSCO平型ブラシモノエイト - TRUSCO平型ブラシモノエイト - TRUSCO平型ブラシモノエイト - TRUSCO

軸付なので取り付け交換が容易。
コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。

用途
細かい部分の研磨に。
細かい溝の研磨に。
コーナーの調整に。
凹凸部の研磨に。
パイプの内面研磨に。
軸径(Φmm)3摘要静電気を抑えた仕上げ、クリーニング質量(g)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)モノエイト0.15内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08371282203H-1120
1,440
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
08371291233H-1123
1,440
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする