曜日別特売

バンド12X20

バンド12X20 - TRUSCOバンド12X20 - TRUSCOバンド12X20 - TRUSCO
(6件のレビュー)

バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。

用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。内径×幅(mm)12×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000質量(g)16適合機種GPD-1220-3、GPD-1220種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内容量1袋(10個)
全11種類を絞り込む
粒度
11種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08363187GP1220B 4040
740
559
615(税込)
当日出荷
08363205GP1220B 6060
740
559
615(税込)
当日出荷
08363223GP1220B 8080
740
559
615(税込)
当日出荷
08363126GP1220B 100100
740
559
615(税込)
当日出荷
08363135GP1220B 120120
740
559
615(税込)
当日出荷
08363144GP1220B 150150
740
559
615(税込)
当日出荷
08363153GP1220B 180180
740
559
615(税込)
当日出荷
08363162GP1220B 240240
740
559
615(税込)
当日出荷
08363171GP1220B 320320
740
559
615(税込)
当日出荷
08363214GP1220B 600600
740
559
615(税込)
当日出荷
08363196GP1220B 400400
740
559
615(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08363126
2024-07-02
用途: 木工作業
山田製造業

前から欲しかったミニルーターを購入したので、この商品を購入しました。自分の仕事にはピッタリあっていると思いました。

対象商品 : 08363153
2022-12-26
用途: 金属製品の端面のバリ取り
製造業

小さい割に長持ちするので、とても良いです。
私達の使用では半分にカットして使用しています。
金属の端面のバリ取りをするのに、広い面は不用なので半分で充分です。
ペーパーなのでカットもしやすいです。
サイズや粒度が豊富なのも良いです。

対象商品 : 08363205
2022-03-28
用途: 穴の中の研磨
株式会社ベルデ

木工ドリルで開けた大き目の穴の中を、きれいに研磨するために使ってます。このサイズの物が手に入りにくいので、良かったです。

対象商品 : 08363205
2017-03-01
用途: バイクのパーツ制作

少し減りが早いですが、値段が安いので、数で勝負派の方にはお勧めです。

対象商品 : 08363126
2014-07-15
用途: 内径仕上げ

内径仕上げに使っていますが、粗すぎず細かすぎずでちょうど良いです。

対象商品 : 08363153
2021-02-27
用途: バリトリ
Rcycle

特別良くも悪くもなく普通につかえました。もう少し厚みが有っても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする