バンド25X25

バンド25X25 - TRUSCOバンド25X25 - TRUSCOバンド25X25 - TRUSCOバンド25X25 - TRUSCOバンド25X25 - TRUSCOバンド25X25 - TRUSCOバンド25X25 - TRUSCOバンド25X25 - TRUSCO
(1件のレビュー)

バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。

内径×幅(mm)25×25適合機種GPD-2525種別バンド砥材A質量(g)44最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内容量1袋(10個)
全11種類を絞り込む
粒度
11種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08362584GP2525B 40116-420140
990
749
824(税込)
当日出荷
08362602GP2525B 60116-421060
990
749
824(税込)
当日出荷
08362627GP2525B 80116-422880
990
749
824(税込)
当日出荷
08362523GP2525B 100116-4236100
990
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
08362532GP2525B 120116-4244120
990
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
08362541GP2525B 150116-4252150
990
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
08362557GP2525B 180116-4261180
990
749
824(税込)
当日出荷
08362566GP2525B 240116-4279240
990
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
08362575GP2525B 320116-4287320
990
749
824(税込)
翌々日出荷
08362593GP2525B 400116-4295400
990
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
08362611GP2525B 600116-4309600
990
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08362532
2020-05-22
用途: ナイフメイキング 木工
製造業

このバンドとドラムの組み合わせは使用中のズレもなく、気持ちよく研磨することができます。おすすめです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする