組ヤスリ 半丸5本組

組ヤスリ 半丸5本組 - TRUSCO組ヤスリ 半丸5本組 - TRUSCO組ヤスリ 半丸5本組 - TRUSCO組ヤスリ 半丸5本組 - TRUSCO組ヤスリ 半丸5本組 - TRUSCO組ヤスリ 半丸5本組 - TRUSCO
(3件のレビュー)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全周に刃が刻まれています。
JIS-B4704相当品です。

用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。全長(mm)215刃長(mm)110幅(mm)12厚さ(mm)3.8形状半丸材質合金工具鋼(SKS-8)サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)285適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど質量(g/セット)285内容量1セット
注意
※組ヤスリの5本組~12本組は全長を表します。5本組=215mm 8本組=200mm10本組=185mm 12本組=170mm
ヤスリが目づまりをした際はブラシなどで掃除してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
目の粗さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08369374THA005-01荒目
7,550
6,498
7,148(税込)
当日出荷
08369383THA005-02中目
7,450
6,398
7,038(税込)
当日出荷
08369392THA005-03細目
9,550
8,198
9,018(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08369374
2021-11-25
用途: アルミダイカストのバリ仕上げ作業
有限会社 チヂキノ工業

エアーヤスリに装着して使っています。よく削り目詰まりもしにくいと思います。

対象商品 : 08369374
2021-08-06
用途: ヤスリ作業
神石ソーラー・ファーム株式会社農・林・水産業

エヤーヤスリ用に加工して使っています。目詰まりが少なく、よく削ってくれる優れものです。色々試しましたが、こちらのヤスリが一番良いです。同業者の方々にお勧めします!

対象商品 : 08369374
2020-12-10
用途: バリ取り
製造業

中に切れの悪い物があり残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする