曜日別特売

逆英字刻印セット1.5mm

逆英字刻印セット1.5mm - TRUSCO逆英字刻印セット1.5mm - TRUSCO逆英字刻印セット1.5mm - TRUSCO

他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。

文字種別英字文字寸法(mm)1.5トラスコ品番228-5231材質/仕上S45C先端焼入質量(g)495最小寸法(mm)10.0内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08385711SKC-15
31,770
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする