TRUSCO
逆英字刻印セット2.5mm
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別
英字
文字寸法(mm)
2.5
トラスコ品番
228-5258
材質/仕上
S45C先端焼入
質量(g)
500
最小寸法(mm)
10.0
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08385745
SKC-25
¥
31,770
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください