曜日別特売

逆英字刻印セット4mm

逆英字刻印セット4mm - TRUSCO逆英字刻印セット4mm - TRUSCO逆英字刻印セット4mm - TRUSCO
(1件のレビュー)

他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。

文字種別英字文字寸法(mm)4トラスコ品番228-5274材質/仕上S45C先端焼入質量(g)1550最小寸法(mm)10.0内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08385772SKC-40
38,990
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08385772
2014-07-25
用途: 溶着金型の名入れ
オガワ産業株式会社

問題無く使用出来ます。
製品の問題では無いですが、曲がりや傾き無く等間隔できちんと並んだ文字を打つには少し練習が必要ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする