アルミレベル

アルミレベル - TRUSCOアルミレベル - TRUSCOアルミレベル - TRUSCOアルミレベル - TRUSCO
(1件のレビュー)

アイビーム型フレームの定番品です。大径気泡管で見やすいです。
4本目盛入です。
45°測定可能です。(150mmは45°測定用気泡管なし)
V溝付です。
垂直気泡管付です。

用途水平・垂直測定に。精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°仕様V溝付、45°測定可能(150mmは気泡管なし)、4本目盛入、Iビーム型フレーム厚さ(mm)26高さ(mm)56材質(本体)アルミニウム材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし内容量1本
全8種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08290012LAH-150150
2,460
1,898
2,088(税込)
当日出荷
08290021LAH-230230
2,610
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08290037LAH-300300
2,870
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08290082LAH-380380
3,140
2,398
2,638(税込)
当日出荷
08290046LAH-450450
3,420
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
08290055LAH-600600
3,910
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
08290064LAH-750750
4,780
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
08290073LAH-900900
5,850
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08290012
2021-04-28
用途: 家具の取付け
運輸・通信業

家具を水平にする為に、水準器を使い傾きを防いで取り付けができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする