TRUSCO
クリアーライン貼付式 5枚入
用途
測量標識のポイントに。
材質
プレート部(アルミ)
質量(g)
120
サイズ(mm)
50×50×5
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08289644
TCL-1
+
¥
2,580
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
08289662
TCL-2
-
¥
1,970
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08289671
TCL-3
T
¥
1,970
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
08289741
TCL-4
斜め矢印
¥
2,580
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
08289687
TCL-5
↑
¥
2,580
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください