曜日別特売

クリアーライン貼付式 5枚入り

クリアーライン貼付式 5枚入り - TRUSCOクリアーライン貼付式 5枚入り - TRUSCOクリアーライン貼付式 5枚入り - TRUSCOクリアーライン貼付式 5枚入り - TRUSCOクリアーライン貼付式 5枚入り - TRUSCOクリアーライン貼付式 5枚入り - TRUSCOクリアーライン貼付式 5枚入り - TRUSCO
(1件のレビュー)
用途測量標識のポイントに。材質プレート部(アルミ)質量(g)120サイズ(mm)50×50×5内容量1パック(5枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08289696TCL-7斜め矢印(半上)
1,970
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08289705TCL-7-1斜め矢印(半上境界)
2,580
2,298
2,528(税込)
当日出荷
08289714TCL-8↑(半上)
1,970
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08289723TCL-8-1↑(半上境界)
1,970
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08289732TCL-9斜め矢印(境界)
2,580
2,298
2,528(税込)
当日出荷
08289653TCL-10↑(境界)
1,970
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08289732
2020-02-21
用途: 境界線目印
金融・保険業

なかなか頑丈そうで錆びる事は無さそうな材質で、又、非常に見易く目立って良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする