TRUSCO
クリアーライン埋込式 3セット
用途
測量標識のポイントに。
仕様
取付ボルト:3本付き
材質
プレート部(アルミ)、取付ボルト(鉄)
質量(g)
135
サイズ(mm)
50×50×10
内容量
1パック(3枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08289757
TCL-11
+
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08289766
TCL-12
-
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08289775
TCL-13
T
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08289784
TCL-14
斜め矢印
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
08289793
TCL-15
↑
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください