TRUSCO
平形精密水準器 A級(JIS規格品)
精密検査用でJIS規格品です。
用途
主に工作機械の精度測定および定盤の平面度測定にご使用いただけます。
内容量
1台
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
150
200
250
300
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
感度(mm/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08286792
TFL-A2002
200
232-6752
2.0
0.02
¥
152,670
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08286853
TFL-A1502
150
232-6744
1.6
0.02
¥
143,790
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
08286783
TFL-A1505
150
263-0826
1.6
0.05
¥
142,800
取扱い終了
返品不可
08286801
TFL-A2005
200
263-0834
2.0
0.05
¥
151,670
取扱い終了
08286817
TFL-A2502
250
263-0842
2.5
0.02
¥
177,840
取扱い終了
08286826
TFL-A2505
250
263-0851
2.5
0.05
¥
176,840
取扱い終了
08286835
TFL-A3002
300
263-0869
3.0
0.02
¥
198,820
取扱い終了
08286844
TFL-A3005
300
263-0877
3.0
0.05
¥
197,820
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください