TRUSCO
プロ鉄骨橋梁用 白 平刷毛
美しい仕上がり。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性に優れた刷毛です。
用途
油性塗料。
鉄骨、橋梁、鉄扉などの塗装用。
形状
平型
種類
刷毛
材質(毛)
混毛
主な用途
鉄骨用、橋梁用、鉄扉などの塗装用
玉厚(mm)
27
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08294982
TPB-114
260
63
80
146
¥
9,370
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08294973
TPB-115
262
66
95
172
¥
10,560
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください