TRUSCO
プロ用 水性用塗料刷毛
速乾性塗料に良い、作業向上。
形状
筋違
種類
刷毛
材質(柄部)
(TPB-511のみ)竹
材質(毛)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
主な用途
水性塗料用、耐酸用
毛色
白色
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08295253
TPB-511
240
30
15
19
¥
1,810
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
08295262
TPB-512
235
32
24
19
¥
2,660
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08295271
TPB-513
235
45
30
38
¥
4,690
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08295287
TPB-514
245
50
40
57
¥
6,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08295296
TPB-515
250
50
50
79
¥
7,910
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください