TRUSCO
プロ用ペイント上塗用刷毛
塗料の含み、毛腰が良く美しい仕上げ。
鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。
材質(毛)
馬毛
形状
筋違
種類
刷毛
主な用途
ペイント用、橋梁用、鉄骨用
毛色
黒色
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08294562
TPB-312
235
53
40
55
¥
4,990
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08294571
TPB-313
243
60
50
83
¥
6,320
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08294587
TPB-311
230
49
30
42
¥
4,210
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください