TRUSCO
プロ用黒鉄骨用刷毛
塗料の含み、毛腰も良く好評。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛
主な用途
油性塗料、鉄骨用、橋梁用
毛色
黒色
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08294675
TPB-211
230
49
30
42
¥
2,680
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08294684
TPB-212
235
53
40
55
¥
3,630
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08294693
TPB-213
243
60
50
83
¥
4,520
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください