TRUSCO
プロ用白鉄骨用刷毛
塗料の含み、毛腰も良く塗り上がりが美しい。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊、馬混毛
主な用途
油性塗料、鉄骨用、橋梁用
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08294702
TPB-111
230
48
40
48
¥
3,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08294711
TPB-113
240
53
60
74
¥
5,920
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08294727
TPB-112
237
51
50
61
¥
4,790
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください