白鉄骨用刷毛

白鉄骨用刷毛 - TRUSCO白鉄骨用刷毛 - TRUSCO白鉄骨用刷毛 - TRUSCO白鉄骨用刷毛 - TRUSCO

塗料の含みが良く使い良い。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。

形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途油性塗料、鉄骨用、橋梁用内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08294806TPB-121240454048
3,790
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
08294815TPB-123250506083
6,580
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
08294824TPB-122240455059
5,040
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする