ステンレスブランチティ

ステンレスブランチティ - TRUSCO

パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。
ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。
平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。

用途
クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。
食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。
シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。
使用範囲
5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa
5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R内容量1個
注意
※記載されている仕様範囲内でご使用下さい
フッ素チューブ専用継手です
他社製チューブ使用の際は内径×外径にご注意下さい
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ねじT
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08298717TS10-02MT10×8R1/4
7,320
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
08298726TS10-03MT10×8R3/8
7,320
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
08298735TS10-04MT10×8R1/2
8,340
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
08298744TS4-02MT4×2R1/4
5,400
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
08298753TS6-01MT6×4R1/8
4,410
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
08298762TS6-02MT6×4R1/4
4,610
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
08298771TS6-03MT6×4R3/8
5,340
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
08298787TS8-01MT8×6R1/8
5,340
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
08298796TS8-02MT8×6R1/4
5,190
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
08298805TS8-03MT8×6R3/8
5,880
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
08298814TS4-01MT4×2R1/8
5,400
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする