曜日別特売

ステンレスメイルコネクタ

ステンレスメイルコネクタ - TRUSCOステンレスメイルコネクタ - TRUSCOステンレスメイルコネクタ - TRUSCOステンレスメイルコネクタ - TRUSCOステンレスメイルコネクタ - TRUSCOステンレスメイルコネクタ - TRUSCOステンレスメイルコネクタ - TRUSCO

パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。
ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。
平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します

用途
クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。
食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。
シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。
使用範囲
5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa
5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
流体温度(℃)
水:0~100
空気:-65~260
材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。内容量1個
注意
※記載されている仕様範囲内でご使用下さい
フッ素チューブ専用継手です
他社製チューブ使用の際は内径×外径にご注意下さい
全14種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
ねじT
14種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ねじT
A
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08299313TS4-01M4R1/822mm
1,740
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08299243TS4-02M4R1/426mm
2,120
1,898
2,088(税込)
当日出荷
08299252TS6-01M6×4R1/824mm
1,710
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08299261TS6-02M6R1/427mm
1,810
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08299277TS6-03M6R3/828mm
2,150
1,898
2,088(税込)
当日出荷
08299286TS8-01M8R1/828mm
2,060
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08299295TS8-02M8R1/431mm
2,120
1,898
2,088(税込)
当日出荷
08299304TS8-03M8×6R3/833mm
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08299182TS10-02M10R1/434mm
2,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
08299191TS10-03M10×8R3/835mm
2,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
08299207TS10-04M10R1/240mm
3,390
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08299216TS12-02M12×10R1/438mm
3,140
2,698
2,968(税込)
当日出荷
08299225TS12-03M12R3/839mm
3,140
2,698
2,968(税込)
当日出荷
08299234TS12-04M12R1/243mm
3,460
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする