大日製罐(DIC)
ディックPPバンド 自動梱包機用
自動梱包用PPバンドの定番。
その他
PPバンドは製造過程上、仕上がり寸法が幅14~16mmの間で誤差が生じる場合がございます。
種別
自動梱包機用PPバンド
幅(mm)
15.5
厚さ(mm)
0.61
色
透明
長さ(m)
2500
内径(Φmm)
200
外径(Φmm)
450
引張強度(kg)
140
伸度(%)
25
引張強度(N)
1373以上
内容量
1セット(2巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05500187
HM15.5
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください