大日製罐(DIC)
ディックPPバンド 自動梱包機用
自動梱包用PPバンドの定番。
種別
自動梱包機用PPバンド
幅(mm)
12
厚さ(mm)
0.61
色
青
長さ(m)
3000
内径(Φmm)
200
伸度(%)
25
引張強度(N)
1079以上
入数
1セット(2巻入)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05500144
HM12
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください