ディックPPバンド 自動梱包機用

ディックPPバンド 自動梱包機用 - 大日製罐(DIC)

自動梱包用PPバンドの定番。

種別自動梱包機用PPバンド幅(mm)12厚さ(mm)0.61透明長さ(m)3000内径(Φmm)200伸度(%)25引張強度(N)1079以上入数1セット(2巻入)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05500162HM12
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05500162HM1208434842HM12HM12 ディックPPバンド 自動梱包機用 大日製罐(DIC) 08434842ディックPPバンド 自動梱包機用大日製罐(DIC)1セット(2巻)
12,980
税込14,278
代引不可になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする