HiKOKI(旧:日立工機)
ロータリーバンドソー
材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。
二重絶縁。
手元ライト付。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
0.4~1.3[25~80]
切断能力(mm)パイプ
120
切断能力(mm)パイプ角
120×120
切断能力(mm)丸棒
Φ120
出力(W)
450
電源(V)
単相100
電流(A)
3.5
コード長さ(m)
2芯・2.5
帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)
1130×12.5×0.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06599704
CB12VA
¥
85,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください