曜日別特売

録画用DVD-RAM 3倍速対応 カートリッジ無し

録画用DVD-RAM 3倍速対応 カートリッジ無し - マクセル

CPRM対応のフォーマット済DVD-RAMだから、デジタル放送もカンタン録画。
大切な映像を守るために記録面にキズやホコリなどがつきにくいハードコートを採用。
VRモード記録だから録画後でも編集可能。
くり返し録画と美しい映像を実現。
インクジェットプリンタによるレーベル印刷はもちろん、水性ペンの手描きでもキレイ。

用途録画用録画再生時間120分(標準モード)タイプ録画用種類DVD-RAM構造片面1層速度2~3倍レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数5枚適合プリンタインクジェットプリンタケース薄型5mmケースCPRM対応対応内容量1パック(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10786255DM120WPB.5S
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする