ハンドリベッターセット

ハンドリベッターセット - SRC
付属品
リベット
Φ2.4mm×L44.0mm
Φ3.2mm×L45.0mm
Φ4.0mm×L48.0mm
Φ4.8mm×L54.8mm 各15本
質量(g)530表面処理熱処理材質(ハウジング)カーボンスチール使用可能リベット(Φmm)2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)255 × 25 × 85材質(ジョー)クローム鍍金内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06795476HR702DK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする