曜日別特売
(8件のレビュー)

ベニヤ板などの木材・金属製のパイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に適しており、ハンドルは必要に応じて取り外しできます。
土台となる樹脂の表面に細工を入れ、商品の落下やズレの予防できる滑り止め加工
キャスターは外側キャスターと中央キャスターに10mmの差をつけ、運搬の操作性を向上させ、自在キャスターの片側はロック機構付

質量(kg)35.0車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり耐荷重(kg)200床面高さ(mm)245荷台寸法(mm)1000×600ブレーキ種類ストッパー特性ハンドル着脱可、滑り止め(積載面)材質(荷台)PPハンドルタイプ着脱式、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ自在内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
ハンドル高さ(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34710033LC-60016001000875150自在ロック有X2、自在ロック無X2、(真ん中)固定×2
オープン
49,980
54,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月10日
08442192LC-6001--875100自在ロック有X2、自在ロック無X2、固定×2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥7,500/税込¥8,250
沖縄地方数量1につき¥14,500/税込¥15,950
離島数量1につき¥14,500/税込¥15,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08442192LC-600134710033LC-6001LC-6001 ランバーカート スーパーメイト 34710033ランバーカートスーパーメイト1台
49,980
欠品中
税込54,978
荷台の色が変わりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34710033
2017-12-21
用途: 工事現場で材料を運びます
株式会社カタヤマ建設業・工事業

現場にて搬入場から工事現地までの運搬で調法しています。

対象商品 : 34710033
2017-05-26
用途: 養生材(青ベニ等)の保管と移動
株式会社ビジネスパートナー

組み立てやすく軽くてよいですが、フレームを差し込むだけなので抜けやすいです。
ピンか何かで下部を固定できたら良いと思います。
あと、フレームをもう少し頑丈なら申し分ありません。
安価なので満足しています(お客様のコメント。)

対象商品 : 34710033
2017-06-19
用途: 養生製品の保管
株式会社ビジネスパートナー

360℃回転できるので、小回りが利き大変便利とお客様から評価されました。

対象商品 : 34710033
2015-07-28
用途: 大きな荷物の運搬

小回りがよく操作がしやすい。ガイドが外せるので、荷物に合わせて色々と使い分けられる。

対象商品 : 34710033
2015-02-26
用途: その名の通り、ランバーを運びます。
株式会社ナカヤ工芸建設業・工事業

キャスターがスムーズでとても重宝してます。
金額が申し少し安ければあと2~3台欲しいところです。
みんなで取り合って使用してる状況です。

対象商品 : 34710033
2014-06-10
用途: 石膏ボード等の搬入
株式会社 創和建設業・工事業

搬入の効率アップで大満足

対象商品 : 34710033
2013-10-23
用途: コンパネを運びます。

価格はそれなりですが、キャスターは丈夫な感じです。軽く動きます。

1が参考にしています
対象商品 : 34710033
2016-03-03
用途: プレス機木型の搬入出に使用。
株式会社中川パッケージ

木型の搬入出は女性社員にして戴いてるが、搬送が軽く女性でも負担にならず快適に作業が出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする