トリム

トリム - 岩田製作所

あらゆる産業機械、パネル、日常用品などのエッジを保護し、優れた美観を提供します。
専用の工具・接着剤を必要とせず、簡単に取付可能。
トリム内部には芯金が成形されており、高いグリップ力があります。芯金にはアルミニウムを採用し、軽量化、耐食性を高めました。
豊富なバリエーションで、さまざまな用途に対応。

用途
ダストボックスの投入口まわりに。
配線保護用に。
電車内の窓枠に。
取っ手付近のエッジの保護に。
種別1350シリーズ材質PVC長さ(m)15寸法A(mm)17.1寸法t(mm)12.7寸法r(mm)4.2適合板厚(mm)9.5~12.7寸法B(mm)15.0寸法C(mm)2.2比重1.3耐寒耐熱温度(℃)-40~80表面レザー(皮模様)材質(芯金)アルミニウム(A3004)質量(g/m)147内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
073175971350-127-B-2
8,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする