防振手袋

防振手袋 - マックス[手袋]

しなやかな風合いで激しい動きにもフィットし、さらに雨や水に濡れても変質しにくく、ケアも簡単な人工皮革手袋に高い防振性能を加えた手袋です。

材質(掌側)
表:人工皮革
中:振動吸収材
裏:人工皮革
サイズM入数(双)1全長(cm)23.7材質(甲)ポリエステル内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07167867MT851
4,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07167867MT85108443531MT851DXMT851 防振手袋 マックグリーン マックス[手袋] 08443531防振手袋 マックグリーンマックス[手袋]1双
4,298
税込4,728
親指と指先に補強当てが付きました。「引き手」にすべり止めが付きました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする