マックス[手袋]
マックス[手袋]の 防振手袋/振動軽減手袋
防振手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
07167867
品番
MT851
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
しなやかな風合いで激しい動きにもフィットし、さらに雨や水に濡れても変質しにくく、ケアも簡単な人工皮革手袋に高い防振性能を加えた手袋です。
材質(掌側)
表:人工皮革
中:振動吸収材
裏:人工皮革
サイズ
M
入数(双)
1
全長(cm)
23.7
材質(甲)
ポリエステル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07167867
MT851
08443531
MT851DX
防振手袋 マックグリーン
マックス[手袋]
1双
¥
4,298
税込
¥
4,728
親指と指先に補強当てが付きました。「引き手」にすべり止めが付きました。