仕様二重絶縁
無段変速
正逆転両用
プラスチックケース付
付属品ストッパポール
チャックキー
サイドグリップ
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工25穴あけ能力(mm) コンクリート15(コンクリートブロック)チャック能力(mm)2~13打撃数(min-1[回/分])0~44800回転数(min-1[r.p.m])0~2800電源(V)単相100電流(A)5.8消費電力(W)550コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-407その他ビット別売質量(kg)1.7内容量1台