デジタルカメラEOS KissデジタルX・ダブルズームキット

デジタルカメラEOS KissデジタルX・ダブルズームキット - Canon
使用レンズ
キヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む)
(有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当)
画素数
カメラ部有効画素:約1010万画素
総画素:約1050万画素
連続撮影可能枚数
JPEG(ラージ/ファイン):約27枚
RAW:約10枚
RAW+JPEG(ラージ/ファイン):約8枚
当社試験基準512MBCFカード使用時
被写体条件、ISO感度、ピクチャースタイルなどにより異なる
パソコン動作環境
Windows:Windows98SE/Me/2000/XP
Macintosh:Mac OS X(v10.2~v10.4)
記録媒体
CFカード(タイプI、II準拠)
マイクロドライブ、2GB以上のCFカード使用可
使用電池
バッテリーパックNB-2LH、1個使用
ACアダプターキットACK-DC20(別売り)使用により、AC駆動可能
バッテリーグリップBG-E3(別売り)装着時、単3形電池使用可能
付属品
バッテリーパックNB-2LH
バッテリーチャージャーCB-2LW
インターフェースケーブルIFC-400PCU
ビデオケーブルVC-100
ワイドストラップEW-100DBⅡ
EOS DIGITALSolutionディスク
ソフトウェア説明用ディスク
EF-S18-55mmF3.5-5.6ⅡUSMレンズ
EF55-200mmF4.5-5.6ⅡUSMレンズ
動作環境
使用可能温度:0℃~+40℃
使用可能湿度:85%以下
その他
光学ズーム機能/なし
ファインダー/ペンタダハミラー使用、アイレベル式
シャッター/電子制御、フォーカルプレーンシャッター
シャッター速度:1/4000~30秒(1/31/2段ステップ)、バルブ、×=1/200秒
ブラック型式ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ本体質量(g)約510本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126.5×65×94.2(突起部含まず)撮像画面サイズ22.2×14.8mm仕様ダスト除去機能、ダイレクト画像転送機能、ダイレクトプリント機能、カスタマイズ機能、節電機能搭載インターフェースUSB.2.0HS(mini-B)、Video-Out内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08466157KISSDXB-WKIT
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする