曜日別特売
(55件のレビュー)

フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。
立体接顔クッション
マスクをつけたままでしめひもの調節が可能
マスクをたためて持ち運びに便利
排気弁付き
サージカルマスク相当。

粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/97.9)吸気抵抗(Pa)50以下(平均/37)取付お面式国家検定合格番号第TM340号、第TM628号ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/22)排気抵抗(Pa)36以下(平均/21)吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/203)死積400cm3以下(平均値/165cm3)使用限度時間(h)15種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2入数(枚)10指定防護係数10内容量1箱(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3602254235514.5以下
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
08466281355T14.1以下
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-02
用途: 粉塵作業
アイワ建設株式会社

10年以上使用しています。通気弁付きで呼吸し易く、軽度の粉塵作業では重宝しています。

対象商品 : 08466281
2024-08-02
用途: 通勤電車や病院でのコロナ対策
金融・保険業

内側がインナーカーテン状になっているので顔にフィットさせやすく、口を動かしても隙間ができにくくて安心感があります。排気弁があるため、夏場は特に重宝します。Tタイプは頭の後ろでフックで止め外しするタイプのため、ヘアスタイルが乱れにくいし、水分補給のための取り外しも簡単で便利。
ただお値段が高いこと、見た目が目立つのが難点。せめて白ならもう少し付けやすいのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 08466281
2023-11-16
用途: 眼鏡がくもらない!
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

リーピート買いです。コロナ流行時は商品の品切れで購入できませんでしたが、今年は
入荷あるのでリピート購入です。排気弁が付いているので眼鏡付けても曇りません。これは秀逸です。価格は安くありませんが普段使いなので1週間は継続使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 08466281
2023-05-27
用途: グラインダー作業
親和工業株式会社

350では防塵メガネが曇るが、この355は排気弁がついてるからなのかメガネが曇らない。メガネをかけるならこの355がお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 36022542
2023-06-20
用途: 研磨作業時
トータルリペア NEXT ROXY自動車・二輪車・自転車関連業

他メーカーの防塵マスクと併用して使用していますがこの商品の方がフィット感が良いです。
但し、装着した時に少し小さい感じがするので粉塵が入るのでは?と心配になりますが顔に接触する範囲が広いのでそこで保たれていると思います。

対象商品 : 08466281
2023-03-30
用途: 解体作業時
にしたにその他業種

肌に密着する部分が快適に過ごせる
鼻の部分も圧迫感なく隙間もなく使いやすい

対象商品 : 36022542
2023-03-16
用途: 塗装や清掃時に使用
羽幌自動車整備協業組合

とても良い製品と思います、排気弁もついているので、呼吸が楽です。

対象商品 : 08466281
2022-09-02
用途: 庭仕事 外出時
医療・福祉・介護関連業

ムレ防止の弁が付いているのがいいです。
横ひも式でフック付きなので装着しやすいです。
内側の造りも良い外気防止になっています。
カラーバリエイションが欲しいです。例えば、
白:汚れが見えて交換時期がわかりやすい。 グレー:555の色ですが気に入ってます。 黒や赤:ちょっとカッコイイかも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/672/
2023-03-22
質問:
PM2.5対応していますか?
回答:
対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06~0.1um

DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集

N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
2013-02-08

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする