チップ VNMG-DM

チップ VNMG-DM - タンガロイチップ VNMG-DM - タンガロイチップ VNMG-DM - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31346079VNMG160408-DM T92151箱(10個)----0.8DM
16,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52119866VNMG160408-DM T92251箱(10個)9.52504.76円筒穴0.8-
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
31346133VNMG160412-DM T92151箱(10個)----1.2DM
16,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52119875VNMG160412-DM T92251箱(10個)9.52504.76円筒穴1.2-
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119884VNMG160408-DM T92051箱(10個)9.52504.76円筒穴0.8-
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119893VNMG160408-DM T92351箱(10個)9.52504.76円筒穴0.8-
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119909VNMG160412-DM T92351箱(10個)9.52504.76円筒穴1.2-
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842994VNMG160404-DM T92151箱(10個)--4.76---
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843010VNMG160404-DM T92251箱(10個)--4.76---
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843019VNMG160404-DM T62151箱(10個)--4.76---
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843028VNMG160408-DM T62151箱(10個)--4.76---
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843037VNMG160412-DM T62151箱(10個)--4.76---
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40226261VNMG160408-DM T91251箱(10個)16.604.76円筒穴0.8両面
14,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40226471VNMG160412-DM T91251箱(10個)16.604.76円筒穴1.2両面
14,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48850417VNMG160408-DM T91051パック(10個)16.604.76円筒穴0.8両面
14,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
48850426VNMG160408-DM T91351パック(10個)16.604.76円筒穴0.8両面
14,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48850566VNMG160412-DM T91351パック(10個)16.604.76円筒穴1.2両面
14,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
58025502VNMG160408-DM T91151箱(10個)16.604.76円筒穴0.8両面
14,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
58026123VNMG160412-DM T91151箱(10個)16.604.76円筒穴1.2両面
14,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
08473026VNMG160404-DM1箱(10個)16.604.76円筒穴0.4両面
13,000
取扱い終了
08473035VNMG160404-DM1箱(10個)16.604.76円筒穴0.4両面
13,000
取扱い終了
08473044VNMG160404-DM1箱(10個)16.604.76円筒穴0.4両面
13,000
取扱い終了
08473053VNMG160404-DM1箱(10個)16.604.76円筒穴0.4両面
13,000
取扱い終了
08473132VNMG160408-DM1箱(10個)16.604.76円筒穴0.8両面
13,000
取扱い終了
08473141VNMG160408-DM1箱(10個)16.604.76円筒穴0.8両面
13,000
取扱い終了
08473157VNMG160408-DM1箱(10個)16.604.76円筒穴0.8両面
13,000
取扱い終了
08473166VNMG160408-DM1箱(10個)16.604.76円筒穴0.8両面
13,000
取扱い終了
08473263VNMG160412-DM1箱(10個)16.604.76円筒穴1.2両面
13,000
取扱い終了
08473272VNMG160412-DM1箱(10個)16.604.76円筒穴1.2両面
13,000
取扱い終了
08473281VNMG160412-DM1箱(10個)16.604.76円筒穴1.2両面
13,000
取扱い終了
08473297VNMG160412-DM1箱(10個)16.604.76円筒穴1.2両面
13,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40226261VNMG160408-DM T912552119866VNMG160408-DM T9225画像準備中チップ VNMG-DMタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40226471VNMG160412-DM T912552119875VNMG160412-DM T9225画像準備中チップ VNMG-DMタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48850417VNMG160408-DM T910552119884VNMG160408-DM T9205画像準備中チップ VNMG-DMタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
材質に違いがあります
48850426VNMG160408-DM T913552119893VNMG160408-DM T9235画像準備中チップ VNMG-DMタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48850566VNMG160412-DM T913552119909VNMG160412-DM T9235画像準備中チップ VNMG-DMタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
材質に違いがあります
58025502VNMG160408-DM T911531346079VNMG160408-DM T9215VNMG160408-DM T9115 チップ VNMG-DM タンガロイ 31346079チップ VNMG-DMタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58026123VNMG160412-DM T911531346133VNMG160412-DM T9215VNMG160412-DM T9115 チップ VNMG-DM タンガロイ 31346133チップ VNMG-DMタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする