チップ VNMG-ZF

チップ VNMG-ZF - タンガロイチップ VNMG-ZF - タンガロイチップ VNMG-ZF - タンガロイチップ VNMG-ZF - タンガロイチップ VNMG-ZF - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31340305VNMG160404-ZF AT95301箱(10個)----0.4ZF
16,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340348VNMG160408-ZF AT95301箱(10個)----0.8ZF
16,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346054VNMG160404-ZF T92151箱(10個)----0.4ZF
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00702643VNMG160404-ZF GT95301箱(10個)16.604.76円筒穴0.4両面
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00702652VNMG160404-ZF NS95301箱(10個)16.604.76円筒穴0.4両面
12,700
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
31346115VNMG160408-ZF T92151箱(10個)----0.8ZF
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00702756VNMG160408-ZF GT95301箱(10個)16.604.76円筒穴0.8両面
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00702765VNMG160408-ZF NS95301箱(10個)16.604.76円筒穴0.8両面
12,700
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
31346167VNMG160412-ZF T92151箱(10個)----1.2ZF
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52119918VNMG160404-ZF T92251箱(10個)9.52504.76円筒穴0.4-
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119927VNMG160408-ZF T92251箱(10個)9.52504.76円筒穴0.8-
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119936VNMG160412-ZF T92251箱(10個)9.52504.76円筒穴1.2-
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119945VNMG160404-ZF T92351箱(10個)9.52504.76円筒穴0.4-
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119954VNMG160408-ZF T92351箱(10個)9.52504.76円筒穴0.8-
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119963VNMG160412-ZF T92351箱(10個)9.52504.76円筒穴1.2-
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842739VNMG160404-ZF T62151箱(10個)--4.76---
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842748VNMG160408-ZF T62151箱(10個)--4.76---
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842757VNMG160412-ZF T62151箱(10個)--4.76---
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842766VNMG160412-ZF NS95301箱(10個)--4.76---
12,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
63214779VNMG160402-ZF T92151箱(10個)--4.76---
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
63214788VNMG160402-ZF T92251箱(10個)--4.76---
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
63214797VNMG160402-ZF T62151箱(10個)--4.76---
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
63214806VNMG160402-ZF AH62251箱(10個)--4.76---
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
63214815VNMG160402-ZF AH80151箱(10個)--4.76---
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
63214824VNMG160402-ZF NS95301箱(10個)--4.76---
12,700
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
10425283VNMG160404-ZF1箱(10個)16.604.76円筒穴0.4両面
10,500
取扱い終了
代替品有
10425292VNMG160408-ZF1箱(10個)16.604.76円筒穴0.8両面
10,500
取扱い終了
代替品有
40226146VNMG160404-ZF T91151箱(10個)16.604.76円筒穴0.4両面
14,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40226365VNMG160408-ZF T91151箱(10個)16.604.76円筒穴0.8両面
14,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40226374VNMG160408-ZF T91251箱(10個)16.604.76円筒穴0.8両面
14,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
48850365VNMG160404-ZF T91351パック(10個)16.604.76円筒穴0.4両面
14,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48850532VNMG160408-ZF T91351パック(10個)16.604.76円筒穴0.8両面
14,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48850672VNMG160412-ZF T91251パック(10個)16.604.76円筒穴1.2両面
14,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
48850681VNMG160412-ZF T91351パック(10個)16.604.76円筒穴1.2両面
14,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
08473062VNMG160404-ZF1箱(10個)16.604.76円筒穴0.4両面
13,000
取扱い終了
08473071VNMG160404-ZF1箱(10個)16.604.76円筒穴0.4両面
13,000
取扱い終了
08473175VNMG160408-ZF1箱(10個)16.604.76円筒穴0.8両面
13,000
取扱い終了
08473184VNMG160408-ZF1箱(10個)16.604.76円筒穴0.8両面
13,000
取扱い終了
08473306VNMG160412-ZF1箱(10個)16.604.76円筒穴1.2両面
13,000
取扱い終了
08473315VNMG160412-ZF1箱(10個)16.604.76円筒穴1.2両面
13,000
取扱い終了
10425265VNMG160404-ZF1箱(10個)16.604.76円筒穴0.4両面
10,500
取扱い終了
10425274VNMG160408-ZF1箱(10個)16.604.76円筒穴0.8両面
10,500
取扱い終了
40226155VNMG160404-ZF T91251箱(10個)16.604.76円筒穴0.4両面
14,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10425283VNMG160404-ZF00702643VNMG160404-ZF GT9530画像準備中チップ VNMG-ZFタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカ後継品です
10425292VNMG160408-ZF00702756VNMG160408-ZF GT9530画像準備中チップ VNMG-ZFタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカ後継品です
40226146VNMG160404-ZF T911531346054VNMG160404-ZF T9215VNMG160404-ZF T9115 チップ VNMG-ZF タンガロイ 31346054チップ VNMG-ZFタンガロイ1箱(10個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40226365VNMG160408-ZF T911531346115VNMG160408-ZF T9215VNMG160408-ZF T9115 チップ VNMG-ZF タンガロイ 31346115チップ VNMG-ZFタンガロイ1箱(10個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40226374VNMG160408-ZF T912552119927VNMG160408-ZF T9225画像準備中チップ VNMG-ZFタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
材質に違いがあります
48850365VNMG160404-ZF T913552119945VNMG160404-ZF T9235画像準備中チップ VNMG-ZFタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48850532VNMG160408-ZF T913552119954VNMG160408-ZF T9235画像準備中チップ VNMG-ZFタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48850672VNMG160412-ZF T912552119936VNMG160412-ZF T9225画像準備中チップ VNMG-ZFタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
材質に違いがあります
48850681VNMG160412-ZF T913552119963VNMG160412-ZF T9235画像準備中チップ VNMG-ZFタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする