チップ WNMG-DM

チップ WNMG-DM - タンガロイチップ WNMG-DM - タンガロイチップ WNMG-DM - タンガロイチップ WNMG-DM - タンガロイチップ WNMG-DM - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52120295WNMG080408-DM T92251箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52120304WNMG080412-DM T92251箱(10個)12.704.76円筒穴1.2-
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52120313WNMG080408-DM T92051箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52120329WNMG080408-DM T92351箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120338WNMG080412-DM T92051箱(10個)12.704.76円筒穴1.2-
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52120347WNMG080412-DM T92351箱(10個)12.704.76円筒穴1.2-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31346447WNMG080408-DM T92151箱(10個)----0.8DM
11,000
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346587WNMG080412-DM T92151箱(10個)----1.2DM
11,000
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
24843588WNMG080404-DM T92151箱(10個)8.704.76円筒穴-両面
11,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843597WNMG080404-DM T92251箱(10個)--4.76---
11,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843606WNMG080404-DM T62151箱(10個)8.704.76円筒穴-両面
11,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843615WNMG080408-DM T62151箱(10個)--4.76---
11,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843624WNMG080412-DM T62151箱(10個)8.704.76円筒穴-両面
11,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
63217405WNMG080416-DM T92151箱(10個)--4.76---
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
63217414WNMG080416-DM T92251箱(10個)--4.76---
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
63217430WNMG080416-DM T62151箱(10個)--4.76---
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
63217439WNMG080416-DM AH62251箱(10個)--4.76---
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
63217448WNMG080416-DM AH80151箱(10個)--4.76---
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
40227923WNMG080408-DM T91251箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40227932WNMG080408-DM T91351箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40228282WNMG080412-DM T91251箱(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40228291WNMG080412-DM T91351箱(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48851616WNMG080408-DM T91051パック(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48851905WNMG080412-DM T91051パック(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
08473945WNMG080404-DM1箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
08473954WNMG080404-DM1箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
08473963WNMG080404-DM1箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
08473972WNMG080404-DM1箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
08474173WNMG080408-DM1箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
08474182WNMG080408-DM1箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
08474191WNMG080408-DM1箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
08474207WNMG080408-DM1箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
08474435WNMG080412-DM1箱(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
08474444WNMG080412-DM1箱(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
08474453WNMG080412-DM1箱(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
08474462WNMG080412-DM1箱(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40227923WNMG080408-DM T912552120295WNMG080408-DM T9225画像準備中チップ WNMG-DMタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40227932WNMG080408-DM T913552120329WNMG080408-DM T9235画像準備中チップ WNMG-DMタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40228282WNMG080412-DM T912552120304WNMG080412-DM T9225画像準備中チップ WNMG-DMタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40228291WNMG080412-DM T913552120347WNMG080412-DM T9235画像準備中チップ WNMG-DMタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48851616WNMG080408-DM T910552120313WNMG080408-DM T9205画像準備中チップ WNMG-DMタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48851905WNMG080412-DM T910552120338WNMG080412-DM T9205画像準備中チップ WNMG-DMタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする