曜日別特売

光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SYタイプ

光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SYタイプ - 岩田製作所光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SYタイプ - 岩田製作所

最新検査機器による品質管理をしています。
SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。

タイプCZ-SYタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨板厚t(mm)2.0取付ピッチ(mm)12付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08486116FSCZSY030-S3068.527
830
799
879(税込)
翌々日出荷
08486125FSCZSY040-S4078.529
840
799
879(税込)
3日以内出荷
08486134FSCZSY050-S5088.532
850
819
901(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする