岩田製作所
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LZタイプ
最新検査機器による品質管理をしています。
SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
タイプ
CZ-LZタイプ
材質/仕上
SUS304/バレル研磨
板厚t(mm)
2.0
取付ピッチ(mm)
12
付属品
セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08486186
FSCZLZ010-S
CADデータダウンロード
10
17.5
17.5
25
¥810
¥
779
¥857
(税込)
当日出荷
08486195
FSCZLZ020-S
CADデータダウンロード
20
27.5
16
29
¥810
¥
779
¥857
(税込)
翌々日出荷
08486204
FSCZLZ030-S
CADデータダウンロード
30
37.5
16
33
¥830
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
08486213
FSCZLZ040-S
CADデータダウンロード
40
47.5
16
36
¥830
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください