マキタ
振動ドリル
ブラシホルダユニット採用でパワフル穴あけ!
仕様
二重絶縁
ライト付
無段変速
正逆転両用
プラスチックケース付
付属品
ストッパーボール
チャックキー
サイドグリップ
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
30
穴あけ能力(mm) コンクリート
16(コンクリートブロック)
チャック能力(mm)
1.5~13
打撃数(min
-1
[回/分])
0~44800
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~2800
電源(V)
単相100
電流(A)
6.8
消費電力(W)
650
コード長さ(m)
2.0
全長(mm)
303
質量(kg)
1.7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08487726
HP1620FK
¥26,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください