タジマツール(TJMデザイン)
Gロック(校正証明書付)
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。
仕様
JIS1級
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付
ストラップ付
大型ベルトクリップ付
0点補正移動爪
爪飛び防止用プロテクター付
落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース
衝撃から爪を守るフックガードバンパー
長さ(m)
5.5
材質(ケース)
ABS樹脂
本体質量(g)
262
セット内容
本体・校正証明書
目盛仕様
メートル目盛
材質(テープ)
SK-5(ホワイトポリエステル塗装)
材質(カバー)
エラストマー樹脂
テープ幅(mm)
19
外形寸法(mm)
縦71×横75×奥40
JISクラス
JIS1級
校正証明書
一般校正
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08487963
GL19-55BL
¥9,970
取扱い終了
返品不可
88370764
GL19-55BL
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください