ゼロックス EP-Xトナーカートリッジ

ゼロックス EP-Xトナーカートリッジ - ノーブランド

レーザープリンタ用

適合
富士通:FMLBP-421、F3083PR12/F3092DC31/F3096PR31、OALBP-221/OALBP-222/OALBP-421
ゼロックス:4108/4108Ⅱ/4108V/4108VⅡ/4109、XP15
IBM:5589-H01
日立:HT-2313-31/HT-2313-31D/HT-2313-51/HT-2131-51
東芝:J31LBP-03
種別汎用品ブラック印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)10000内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05234695EP-X 汎用品
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする