(2件のレビュー)

荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結することができる。
持ち運びに便利な取っ手付き

車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)80材質(車輪・金具)ゴム・スチールキャスター径(Φmm)50特性コンパクト、取っ手付き材質(荷台)樹脂スタッキング可否連結可否内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16714382CR-15415×285881.3ブルー
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
08491953CR-15415×285881.3グリーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16714382
2018-07-30
用途: 高圧洗浄機の移動に
個人

アイリスオーヤマの”タンク式”高圧洗浄機を使ってますが、水タンクが載ったままでの移動は、持ち上げるとしんどいので、この台車を購入。なにせ洗浄機本体と同じサイズなんです。ベランダは傾斜がありますが、勝手にすべり降りることもなく、位置を保ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 08491953
2016-02-19
用途: リョービサンダーB1000の置き台
農・林・水産業

使用3ヶ月で中央部で二つ割れしました。乗せた時の勢いで耐用荷重を超えたか? 裏側で金属補強して接続再使用しています。できれば中央部の強度アップをお願いします。コンパクトで使い勝手は良いですよ。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
改善要望としてメーカーにフィードバックするようにいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする