標準電源ユニットタイプ

標準電源ユニットタイプ - コーセル
(1件のレビュー)
使用温度範囲(℃)
-10~+65(結露なし)
(取付方法、カバー有無で異なります)
規格
雑音端子電圧:FCC-B、CISPR22-B、EN55022-B、VCCI-B準拠
高調波電流:IEC61000-3-2準拠
絶縁耐圧
入力-出力・RC:AC3000V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(常温)
入力-FG:AC2000V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(常温)
出力・RC-FG:AC500V 1分間 カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩ min(常温)
出力-RC:AC100V 1分間 カットオフ電流=100mA、DC100V 10MΩ min(常温)
漏洩電流0.75mA max(60Hz、UL、CSA、VDE、電安法の各測定方法による)保存温度(℃)-20~+75(結露なし)使用湿度範囲20~90%RH(結露なし)入力周波数(Hz)50/60 (47~63)安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.234、EN60950-1、EN50178取得、電安法準拠衝撃196.1m/s2 (20G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回動作表示灯LED:緑振動10~55Hz 19.6m/s2 (2G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間EMI規格FCC-B、CISPR22-B、EN55022-B、VCCI-B準拠保存湿度(%)20~90RH(結露なし)起動時間(ms)500(max)(ACIN 85V、lo=100%)内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
最大出力電力(W)
定格出力電流(A)
入力電圧(V)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08493554PAA50F-24-N2452.82.2AC85~264 1Φ フルレンジ37×85×159(端子台含まず)
7,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
08493615PAA75F-242476.83.2AC85~264 1Φ フルレンジ42×93×175(端子台含まず)
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
08493676PAA75F-24-N2476.83.2AC85~264 1Φ フルレンジ42×93×175(端子台含まず)
8,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
08493791PAA100F-24-N241084.5AC85~264 1Φ フルレンジ(定格入力:AC100/200) or DC120~34050×93×189(端子台含まず)
11,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
08493974PAA300F-242433614AC85~264 1Φ フルレンジ(定格入力:AC100/200) or DC120~340120×92×190(端子台およびねじ含まず)
38,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
08493457PAA50F-333010AC85~264 1Φ フルレンジ37×85×159(端子台含まず)
6,800
取扱い終了
返品不可
08493466PAA50F-555010AC85~264 1Φ フルレンジ37×85×159(端子台含まず)
6,800
取扱い終了
返品不可
08493475PAA50F-121251.64.3AC85~264 1Φ フルレンジ37×85×159(端子台含まず)
6,800
取扱い終了
返品不可
08493484PAA50F-151552.53.5AC85~264 1Φ フルレンジ37×85×159(端子台含まず)
6,800
取扱い終了
返品不可
08493493PAA50F-242452.82.2AC85~264 1Φ フルレンジ37×85×159(端子台含まず)
6,800
取扱い終了
返品不可
08493502PAA50F-484852.81.1AC85~264 1Φ フルレンジ37×85×159(端子台含まず)
6,800
取扱い終了
返品不可
08493511PAA50F-3-N33010AC85~264 1Φ フルレンジ37×85×159(端子台含まず)
7,090
取扱い終了
返品不可
08493527PAA50F-5-N55010AC85~264 1Φ フルレンジ37×85×159(端子台含まず)
7,090
取扱い終了
返品不可
08493536PAA50F-12-N1251.64.3AC85~264 1Φ フルレンジ37×85×159(端子台含まず)
7,090
取扱い終了
返品不可
08493545PAA50F-15-N1552.53.5AC85~264 1Φ フルレンジ37×85×159(端子台含まず)
7,090
取扱い終了
返品不可
08493563PAA50F-48-N4852.81.1AC85~264 1Φ フルレンジ37×85×159(端子台含まず)
7,090
取扱い終了
返品不可
08493572PAA75F-334515AC85~264 1Φ フルレンジ42×93×175(端子台含まず)
8,400
取扱い終了
返品不可
08493581PAA75F-557515AC85~264 1Φ フルレンジ42×93×175(端子台含まず)
8,400
取扱い終了
返品不可
08493597PAA75F-121275.66.3AC85~264 1Φ フルレンジ42×93×175(端子台含まず)
8,400
取扱い終了
返品不可
08493606PAA75F-1515755AC85~264 1Φ フルレンジ42×93×175(端子台含まず)
8,400
取扱い終了
返品不可
08493624PAA75F-484876.81.6AC85~264 1Φ フルレンジ42×93×175(端子台含まず)
8,400
取扱い終了
返品不可
08493633PAA75F-3-N34515AC85~264 1Φ フルレンジ42×93×175(端子台含まず)
8,730
取扱い終了
返品不可
08493642PAA75F-5-N57515AC85~264 1Φ フルレンジ42×93×175(端子台含まず)
8,730
取扱い終了
返品不可
08493651PAA75F-12-N1275.66.3AC85~264 1Φ フルレンジ42×93×175(端子台含まず)
8,730
取扱い終了
返品不可
08493667PAA75F-15-N15755AC85~264 1Φ フルレンジ42×93×175(端子台含まず)
8,730
取扱い終了
返品不可
08493685PAA75F-48-N4876.81.6AC85~264 1Φ フルレンジ42×93×175(端子台含まず)
8,730
取扱い終了
返品不可
08493694PAA100F-336020AC85~264 1Φ フルレンジ(定格入力:AC100/200) or DC120~34050×93×189(端子台含まず)
11,300
取扱い終了
返品不可
08493703PAA100F-5510020AC85~264 1Φ フルレンジ(定格入力:AC100/200) or DC120~34050×93×189(端子台含まず)
11,300
取扱い終了
返品不可
08493712PAA100F-12121028.5AC85~264 1Φ フルレンジ(定格入力:AC100/200) or DC120~34050×93×189(端子台含まず)
11,300
取扱い終了
返品不可
08493721PAA100F-15151057AC85~264 1Φ フルレンジ(定格入力:AC100/200) or DC120~34050×93×189(端子台含まず)
11,300
取扱い終了
返品不可
08493737PAA100F-24241084.5AC85~264 1Φ フルレンジ(定格入力:AC100/200) or DC120~34050×93×189(端子台含まず)
11,300
取扱い終了
返品不可
08493746PAA100F-4848100.82.1AC85~264 1Φ フルレンジ(定格入力:AC100/200) or DC120~34050×93×189(端子台含まず)
11,300
取扱い終了
返品不可
08493755PAA100F-3-N36020AC85~264 1Φ フルレンジ(定格入力:AC100/200) or DC120~34050×93×189(端子台含まず)
11,660
取扱い終了
返品不可
08493764PAA100F-5-N510020AC85~264 1Φ フルレンジ(定格入力:AC100/200) or DC120~34050×93×189(端子台含まず)
11,660
取扱い終了
返品不可
08493773PAA100F-12-N121028.5AC85~264 1Φ フルレンジ(定格入力:AC100/200) or DC120~34050×93×189(端子台含まず)
11,660
取扱い終了
返品不可
08493782PAA100F-15-N151057AC85~264 1Φ フルレンジ(定格入力:AC100/200) or DC120~34050×93×189(端子台含まず)
11,660
取扱い終了
返品不可
08493807PAA100F-48-N48100.82.1AC85~264 1Φ フルレンジ(定格入力:AC100/200) or DC120~34050×93×189(端子台含まず)
11,660
取扱い終了
返品不可
08493816PAA150F-339030AC85~264 1Φ フルレンジ(定格入力:AC100/200) or DC120~34065×93×199(端子台含まず)
16,000
取扱い終了
返品不可
08493825PAA150F-5515030AC85~264 1Φ フルレンジ(定格入力:AC100/200) or DC120~34065×93×199(端子台含まず)
16,000
取扱い終了
返品不可
08493834PAA150F-121215613AC85~264 1Φ フルレンジ(定格入力:AC100/200) or DC120~34065×93×199(端子台含まず)
16,000
取扱い終了
返品不可
08493843PAA150F-151515010AC85~264 1Φ フルレンジ(定格入力:AC100/200) or DC120~34065×93×199(端子台含まず)
16,000
取扱い終了
返品不可
08493852PAA150F-24241566.5AC85~264 1Φ フルレンジ(定格入力:AC100/200) or DC120~34065×93×199(端子台含まず)
16,000
取扱い終了
返品不可
08493861PAA150F-4848158.43.3AC85~264 1Φ フルレンジ(定格入力:AC100/200) or DC120~34065×93×199(端子台含まず)
16,000
取扱い終了
返品不可
08493877PAA150F-3-N39030AC85~264 1Φ フルレンジ(定格入力:AC100/200) or DC120~34065×93×199(端子台含まず)
16,440
取扱い終了
返品不可
08493886PAA150F-5-N515030AC85~264 1Φ フルレンジ(定格入力:AC100/200) or DC120~34065×93×199(端子台含まず)
16,440
取扱い終了
返品不可
08493895PAA150F-12-N1215613AC85~264 1Φ フルレンジ(定格入力:AC100/200) or DC120~34065×93×199(端子台含まず)
16,440
取扱い終了
返品不可
08493904PAA150F-15-N1515010AC85~264 1Φ フルレンジ(定格入力:AC100/200) or DC120~34065×93×199(端子台含まず)
16,440
取扱い終了
返品不可
08493913PAA150F-24-N241566.5AC85~264 1Φ フルレンジ(定格入力:AC100/200) or DC120~34065×93×199(端子台含まず)
16,440
取扱い終了
返品不可
08493922PAA150F-48-N48158.43.3AC85~264 1Φ フルレンジ(定格入力:AC100/200) or DC120~34065×93×199(端子台含まず)
16,440
取扱い終了
返品不可
08493931PAA300F-3318060AC85~264 1Φ フルレンジ(定格入力:AC100/200) or DC120~340120×92×190(端子台およびねじ含まず)
38,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08493554PAA50F-24-N45556542PBA50F-24-NPAA50F-24-N 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル 45556542標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)コーセル1台
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08493615PAA75F-2445556551PBA75F-24PAA75F-24 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル 45556551標準電源ユニットタイプ PBAシリーズコーセル1台
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08493676PAA75F-24-N45556567PBA75F-24-NPAA75F-24-N 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル 45556567標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)コーセル1台
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08493791PAA100F-24-N45556585PBA100F-24-NPAA100F-24-N 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル 45556585標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)コーセル1台
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08493974PAA300F-2445556612PBA300F-24PAA300F-24 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル 45556612標準電源ユニットタイプ PBAシリーズコーセル1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08493536
2014-03-04
用途: 機器の組込み電源

入力電圧がワイドで100Vでも200Vでも使用でき小型、軽量なので便利が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする