エンハンストカテゴリー5適応シールド加工RJ45コネクタより線なので断線しにくく、取り回しが楽に行えます。ケーブル及びコネクタシールド加工を施しており、外部ノイズにも強くADSLにも最適です。スリムブーツを採用しているのでHUBに接続した際、ブーツ同士の干渉を防ぎます。外部ノイズの影響が非常に少ないため、家庭内のADSL配線や、工場内での配線、電化製品周辺等にネットワークケーブルを使用される場合に最適です。使用される機器側にもシールド加工されていないと有効に機能しません。