曜日別特売

43型(突切りバイト)

43型(突切りバイト) - ハイカット
内容量1箱(10本)
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ幅A(mm)
材質
シャンク長Z(mm)
シャンク幅X(mm)
シャンク高さY(mm)
チップ長さB(mm)
チップ厚さC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0850033543-13ST110100101683
13,000
取扱い終了
0850034443-23ST110120131983
14,300
取扱い終了
0850035343-34ST1101401622134
19,300
取扱い終了
0850036243-45ST1101601925155
26,700
取扱い終了
0850111443-13ST120100101683
13,000
取扱い終了
0850112343-23ST120120131983
14,300
取扱い終了
0850113243-34ST1201401622134
19,300
取扱い終了
0850114143-45ST1201601925155
26,700
取扱い終了
0850189343-13UT110100101683
13,000
取扱い終了
0850190243-23UT110120131983
14,300
取扱い終了
0850191143-34UT1101401622134
19,300
取扱い終了
0850192743-45UT1101601925155
26,700
取扱い終了
0850267243-13UT120100101683
13,000
取扱い終了
0850268143-23UT120120131983
14,300
取扱い終了
0850269743-34UT1201401622134
19,300
取扱い終了
0850270643-45UT1201601925155
26,700
取扱い終了
0850345143-13HT105100101683
13,000
取扱い終了
0850346743-23HT105120131983
14,300
取扱い終了
0850347643-34HT1051401622134
19,300
取扱い終了
0850348543-45HT1051601925155
26,700
取扱い終了
0850423743-13HT110100101683
13,000
取扱い終了
0850424643-23HT110120131983
14,300
取扱い終了
0850425543-34HT1101401622134
19,300
取扱い終了
0850426443-45HT1101601925155
26,700
取扱い終了
0850501643-13HT120100101683
13,000
取扱い終了
0850502543-23HT120120131983
14,300
取扱い終了
0850503443-34HT1201401622134
19,300
取扱い終了
0850504343-45HT1201601925155
26,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする