曜日別特売

Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形

Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 - 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 - 富士電機
(1件のレビュー)
種類非照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)16品名押釦スイッチ耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
端子形状
保護構造
ボタン部寸法(mm)
使用周囲温度(℃)
機械的耐久性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08507694AH164-SFW11モメンタリ1a1b乳白はんだ端子/タブ端子IP40□18-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回以上
1,160
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
08508071AH165-SFB11モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP65F□18-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回以上
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
50006171AH164-SFB11モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP40□18-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回以上
1,160
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
50006196AH164-SFG11モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP40□18-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回以上
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
50006214AH164-SFR11モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP40□18-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回以上
1,160
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
08508087AH165-SFG11モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP65F□18-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回以上
1,300
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
08508096AH165-SFW11モメンタリ1a1b乳白はんだ端子/タブ端子IP65F□18-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回以上
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
50011166AH165-2SFG11モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP65F□25-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回以上
1,820
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50011367AH165-2SFR11モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP65F□25-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回以上
1,820
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50013451AH165-SFR11モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP65F□18-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回以上
1,300
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
08508105AH165-SFY11モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP65F□18-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回以上
1,300
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
50006135AH164-SF5G11オルタネイト1a1bはんだ端子/タブ端子IP40□18-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)25万回以上
オープン
取扱い終了
返品不可
50006144AH164-SF5W11オルタネイト1a1b乳白はんだ端子/タブ端子IP40□18-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)25万回以上
オープン
取扱い終了
返品不可
50006153AH164-SF5X11オルタネイト1a1b-はんだ端子/タブ端子IP40□18-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)25万回以上
オープン
取扱い終了
返品不可
50006162AH164-SF5Y11オルタネイト1a1bはんだ端子/タブ端子IP40□18-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)25万回以上
1,240
取扱い終了
返品不可
50006187AH164-SFB22モメンタリ2a2bはんだ端子/タブ端子IP40□18-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回以上
オープン
取扱い終了
返品不可
50006205AH164-SFO11モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP40□18-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回以上
オープン
取扱い終了
返品不可
50006223AH164-SFR33モメンタリ3a3bはんだ端子/タブ端子IP40□18-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回以上
オープン
取扱い終了
返品不可
50006232AH164-SFS11モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP40□18-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回以上
オープン
取扱い終了
返品不可
50006241AH164-SFS22モメンタリ2a2bはんだ端子/タブ端子IP40□18-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回以上
オープン
取扱い終了
返品不可
50006257AH164-SFS33モメンタリ3a3bはんだ端子/タブ端子IP40□18-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回以上
オープン
取扱い終了
返品不可
50006266AH164-SFW22モメンタリ2a2b乳白はんだ端子/タブ端子IP40□18-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回以上
オープン
取扱い終了
返品不可
50006275AH164-SFX11モメンタリ1a1b-はんだ端子/タブ端子IP40□18-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回以上
オープン
取扱い終了
返品不可
50006284AH164-SFX22モメンタリ2a2b-はんだ端子/タブ端子IP40□18-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回以上
オープン
取扱い終了
返品不可
50006293AH164-SFY11モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP40□18-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回以上
オープン
取扱い終了
返品不可
50006302AH164-SFY22モメンタリ2a2bはんだ端子/タブ端子IP40□18-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回以上
オープン
取扱い終了
返品不可
50011141AH165-2SFB11モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP65F□25-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回以上
オープン
取扱い終了
返品不可
50011157AH165-2SFB22モメンタリ2a2bはんだ端子/タブ端子IP65F□25-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回以上
オープン
取扱い終了
返品不可
50011376AH165-2SFW11モメンタリ1a1b乳白はんだ端子/タブ端子IP65F□25-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回以上
オープン
取扱い終了
返品不可
50013406AH165-SF5R11オルタネイト1a1bはんだ端子/タブ端子IP65F□18-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)25万回以上
オープン
取扱い終了
返品不可
50013415AH165-SF5X11オルタネイト1a1b-はんだ端子/タブ端子IP65F□18-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)25万回以上
オープン
取扱い終了
返品不可
50013424AH165-SFB22モメンタリ2a2bはんだ端子/タブ端子IP65F□18-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回以上
オープン
取扱い終了
返品不可
50013433AH165-SFB22 Wモメンタリ2a2bラッピング端子IP65F□18-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回以上
オープン
取扱い終了
返品不可
50013442AH165-SFO11モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP65F□18-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回以上
オープン
取扱い終了
返品不可
50013467AH165-SFS11モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP65F□18-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回以上
オープン
取扱い終了
返品不可
50011385AH165-2SFW22モメンタリ2a2b乳白はんだ端子/タブ端子IP65F□25-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回以上
オープン
取扱い終了
返品不可
50013476AH165-SFW22モメンタリ2a2b乳白はんだ端子/タブ端子IP65F□18-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回以上
オープン
取扱い終了
返品不可
50013485AH165-SFX11モメンタリ1a1b-はんだ端子/タブ端子IP65F□18-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回以上
オープン
取扱い終了
返品不可
50013494AH165-SFY22モメンタリ2a2bはんだ端子/タブ端子IP65F□18-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回以上
オープン
取扱い終了
返品不可
50011394AH165-2SFY11モメンタリ1a1bはんだ端子/タブ端子IP65F□25-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)100万回以上
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08507694
2020-05-22
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

照光式が欲しかったがサイズ的に入らなくなる恐れがあるのでこれにした、取り合えず使えるので良かった。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする