曜日別特売

押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)

押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) - 富士電機押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) - 富士電機押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) - 富士電機押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) - 富士電機押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) - 富士電機押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) - 富士電機押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) - 富士電機押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) - 富士電機
(17件のレビュー)

操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
2方向からの配線が可能
業界最短の奥行寸法を実現
充電部保護カバーを標準付属
トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)
パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています

仕様
操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
2方向からの配線が可能
業界最短の奥行寸法を実現
充電部保護カバーを標準付属
トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)
パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています
電気的耐久性
AC220V6Aにて50万回以上
AC220V3Aにて100万回以上
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22.3/25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ24材質丸リング:樹脂製規格UL、CSA、TUVフレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式モメンタリ機械的耐久性500万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個
全23種類を絞り込む
接点構成
ボタン色
23種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08508656AR22F0R-01B1b
580
449
494(税込)
当日出荷
08508665AR22F0R-01G1b
580
419
461(税込)
当日出荷
08508674AR22F0R-01R1b
580
549
604(税込)
当日出荷
08508683AR22F0R-01Y1b
580
449
494(税込)
当日出荷
08508692AR22F0R-10A1a
580
449
494(税込)
当日出荷
08508701AR22F0R-10B1a
580
518
570(税込)
当日出荷
08508717AR22F0R-10G1a
580
549
604(税込)
当日出荷
08508726AR22F0R-10R1a
580
518
570(税込)
当日出荷
08508735AR22F0R-10S1a
580
419
461(税込)
当日出荷
08508744AR22F0R-10T1a緑赤黒
625
469
516(税込)
当日出荷
08508753AR22F0R-10W1a
580
449
494(税込)
当日出荷
08508762AR22F0R-10Y1a
580
518
570(税込)
当日出荷
08508771AR22F0R-11B1a1b
925
678
746(税込)
当日出荷
08508787AR22F0R-11G1a1b
925
839
923(税込)
当日出荷
08508796AR22F0R-11R1a1b
925
798
878(税込)
当日出荷
08508805AR22F0R-11T1a1b緑赤黒
970
719
791(税込)
当日出荷
08508814AR22F0R-11W1a1b
925
678
746(税込)
当日出荷
08508823AR22F0R-11Y1a1b
925
699
769(税込)
当日出荷
08508832AR22F0R-20B2a
925
678
746(税込)
当日出荷
08508841AR22F0R-20G2a
925
678
746(税込)
当日出荷
08508857AR22F0R-20Y2a
925
699
769(税込)
当日出荷
08508866AR22F0R-22B2a2b
1,630
1,498
1,648(税込)
当日出荷
64004089AR22F0R-01S1b
580
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: 木工機機械修理用
高口サービス業

富士のこのスィッチ交換が楽で好きです。
取り付けも22Φでも25Φでも締め付けの黒色のリングひっくり返せばOKなので
車に載せとけば何かと便利です。
接点も簡単に増やせるので助かります。

対象商品 : 08508744
2024-05-18
用途: サンプルとして
サービス業

取付されているものとサイズが同じかどうか確認する為に購入いました。メーカー毎で接点ユニット端子の配列(縦か横か)違いもわかり参考になりました。

対象商品 : 08508701
2023-10-15
用途: 復旧ボタンとして
その他業種

制御盤の復旧ボタンとして使用するために購入しました。
あまり使って欲しいボタンではないですが、しっかり機能してくれています。
今度は切り替えスイッチを考えています。

対象商品 : 08508796
2023-11-13
用途: 制御盤の改造
合同会社シナプスエンジニアリング製造業

必要な数量を安い価格で買えました。すぐ届いて助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 08508717
2022-08-17
用途: やっぱり押し釦のド定番。予備に持っています。
建設業・工事業

最近の押しボタンって、壊れやすいというのがあり、時流なんでしょうか。
トラブルがあった時にすぐに動けるのが利点です。
お値段もそんなにしないので満足です。

対象商品 : 08508771
2021-02-09
用途: 操作盤製作

このシリーズは安いしバリエーションも豊富でワンタッチ組込なのですごく使いやすい。接点も他のと共通なのがいいです。

対象商品 : 08508674
2021-04-26
用途: ルーター台の起動スイッチの増設

操作パネルに取り付けが簡単で操作性がよく満足している

1が参考にしています
対象商品 : 08508692
2020-10-29
用途: 制御機器部材として
スズデンコー

接点ブロックの取り外しが簡単にできとても良いですね
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
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする