曜日別特売

Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付長角平形

Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付長角平形 - 富士電機

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化
金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能
接点の追加・交換が容易
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています

種類照光式ボタン形状長角(平形ガード付)取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン部寸法(mm)18×24内容量1個
全53種類を絞り込む
動作方式
照光色
保護構造
使用電圧(V)
53種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
保護構造
品名
光源
使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50007754AH164-TGLG11H1モメンタリ1a1bIP40照光押釦スイッチ(ネオン照光)ネオンAC110
1,645
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50007781AH164-TGLG11M1モメンタリ1a1bIP40照光押釦スイッチ(ネオン照光)ネオンAC220
1,645
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50007937AH164-TGLY11M1モメンタリ1a1bIP40照光押釦スイッチ(ネオン照光)ネオンAC220
1,645
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50014571AH165-TGL5R11H1オルタネイト1a1bIP65F照光押釦スイッチ(ネオン照光)ネオンAC110
1,895
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50014641AH165-TGLG11H1モメンタリ1a1bIP65F照光押釦スイッチ(ネオン照光)ネオンAC110
1,795
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50014666AH165-TGLG11M1モメンタリ1a1bIP65F照光押釦スイッチ(ネオン照光)ネオンAC220
1,795
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50014815AH165-TGLY11E3モメンタリ1a1bIP65F照光押釦スイッチ(LED照光)LEDDC24
1,590
取扱い終了
50007693AH164-TGL5G11E3オルタネイト1a1bIP40照光押釦スイッチ(LED照光)LEDDC24
オープン
取扱い終了
返品不可
50007702AH164-TGL5R11E3オルタネイト1a1bIP40照光押釦スイッチ(LED照光)LEDDC24
1,530
取扱い終了
返品不可
50007711AH164-TGL5W11E3オルタネイト1a1b乳白IP40照光押釦スイッチ(LED照光)LEDDC24
1,530
取扱い終了
返品不可
50007727AH164-TGL5W11H3オルタネイト1a1b乳白IP40照光押釦スイッチ(LED照光)LEDAC110
2,480
取扱い終了
返品不可
50007745AH164-TGLG11E3モメンタリ1a1bIP40照光押釦スイッチ(LED照光)LEDDC24
1,440
取扱い終了
50007763AH164-TGLG11H3モメンタリ1a1bIP40照光押釦スイッチ(LED照光)LEDAC110
オープン
取扱い終了
返品不可
50007797AH164-TGLG11M3モメンタリ1a1bIP40照光押釦スイッチ(LED照光)LEDAC220
オープン
取扱い終了
返品不可
50007806AH164-TGLG22E3モメンタリ2a2bIP40照光押釦スイッチ(LED照光)LEDDC24
1,690
取扱い終了
返品不可
50007815AH164-TGLO11E3モメンタリ1a1bIP40照光押釦スイッチ(LED照光)LEDDC24
1,440
取扱い終了
返品不可
50007833AH164-TGLO11M3モメンタリ1a1bIP40照光押釦スイッチ(LED照光)LEDAC220
2,390
取扱い終了
返品不可
50007842AH164-TGLR11E3モメンタリ1a1bIP40照光押釦スイッチ(LED照光)LEDDC24
1,440
取扱い終了
50007867AH164-TGLS11E3モメンタリ1a1bIP40照光押釦スイッチ(LED照光)LEDDC24
オープン
取扱い終了
返品不可
50007876AH164-TGLW11AA3モメンタリ1a1b乳白IP40照光押釦スイッチ(LED照光)LEDDC5
オープン
取扱い終了
返品不可
50007885AH164-TGLW11E3モメンタリ1a1b乳白IP40照光押釦スイッチ(LED照光)LEDDC24
オープン
取扱い終了
50007894AH164-TGLW11H3モメンタリ1a1b乳白IP40照光押釦スイッチ(LED照光)LEDAC110
オープン
取扱い終了
返品不可
50007903AH164-TGLW11M3モメンタリ1a1b乳白IP40照光押釦スイッチ(LED照光)LEDAC220
オープン
取扱い終了
返品不可
50007912AH164-TGLW22E3モメンタリ2a2b乳白IP40照光押釦スイッチ(LED照光)LEDDC24
1,690
取扱い終了
返品不可
50007921AH164-TGLY11E3モメンタリ1a1bIP40照光押釦スイッチ(LED照光)LEDDC24
1,440
取扱い終了
50007736AH164-TGLG11Eモメンタリ1a1bIP40照光押釦スイッチ(ネオン照光)白熱AC/DC24
1,330
取扱い終了
返品不可
50007772AH164-TGLG11Mモメンタリ1a1bIP40照光押釦スイッチ(白熱照光)白熱AC220
オープン
取扱い終了
返品不可
50007824AH164-TGLO11Mモメンタリ1a1bIP40照光押釦スイッチ(ネオン照光)白熱AC220
オープン
取扱い終了
返品不可
50007851AH164-TGLS11Eモメンタリ1a1bIP40照光押釦スイッチ(ネオン照光)白熱AC/DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
50014544AH165-TGL5G11E3オルタネイト1a1bIP65F照光押釦スイッチ(LED照光)LEDDC24
オープン
取扱い終了
返品不可
50014553AH165-TGL5O11E3オルタネイト1a1bIP65F照光押釦スイッチ(LED照光)LEDDC24
1,680
取扱い終了
返品不可
50014562AH165-TGL5O22E3オルタネイト2a2bIP65F照光押釦スイッチ(LED照光)LEDDC24
1,940
取扱い終了
返品不可
50014587AH165-TGL5W11E3オルタネイト1a1b乳白IP65F照光押釦スイッチ(LED照光)LEDDC24
オープン
取扱い終了
返品不可
50014596AH165-TGL5Y11E3オルタネイト1a1bIP65F照光押釦スイッチ(LED照光)LEDDC24
オープン
取扱い終了
返品不可
50014605AH165-TGLG11AA3モメンタリ1a1bIP65F照光押釦スイッチ(LED照光)LEDDC5
オープン
取扱い終了
返品不可
50014614AH165-TGLG11B3モメンタリ1a1bIP65F照光押釦スイッチ(LED照光)LEDDC12
オープン
取扱い終了
返品不可
50014632AH165-TGLG11E3モメンタリ1a1bIP65F照光押釦スイッチ(LED照光)LEDDC24
1,590
取扱い終了
50014657AH165-TGLG11H3モメンタリ1a1bIP65F照光押釦スイッチ(LED照光)LEDAC110
オープン
取扱い終了
返品不可
50014675AH165-TGLG22E3モメンタリ2a2bIP65F照光押釦スイッチ(LED照光)LEDDC24
1,850
取扱い終了
返品不可
50014684AH165-TGLG33E3モメンタリ3a3bIP65F照光押釦スイッチ(LED照光)LEDDC24
2,120
取扱い終了
返品不可
50014693AH165-TGLO11E3モメンタリ1a1bIP65F照光押釦スイッチ(LED照光)LEDDC24
1,590
取扱い終了
返品不可
50014702AH165-TGLR11AA3モメンタリ1a1bIP65F照光押釦スイッチ(LED照光)LEDDC5
オープン
取扱い終了
返品不可
50014711AH165-TGLR11B3モメンタリ1a1bIP65F照光押釦スイッチ(LED照光)LEDDC12
オープン
取扱い終了
返品不可
50014727AH165-TGLR11E3モメンタリ1a1bIP65F照光押釦スイッチ(LED照光)LEDDC24
1,590
取扱い終了
50014736AH165-TGLR22E3モメンタリ2a2bIP65F照光押釦スイッチ(LED照光)LEDDC24
オープン
取扱い終了
返品不可
50014745AH165-TGLS11E3モメンタリ1a1bIP65F照光押釦スイッチ(LED照光)LEDDC24
2,790
取扱い終了
返品不可
50014754AH165-TGLW11AA3モメンタリ1a1b乳白IP65F照光押釦スイッチ(LED照光)LEDDC5
1,590
取扱い終了
返品不可
50014763AH165-TGLW11E3モメンタリ1a1b乳白IP65F照光押釦スイッチ(LED照光)LEDDC24
1,590
取扱い終了
50014772AH165-TGLW11H3モメンタリ1a1b乳白IP65F照光押釦スイッチ(LED照光)LEDAC110
オープン
取扱い終了
返品不可
50014781AH165-TGLW11M3モメンタリ1a1b乳白IP65F照光押釦スイッチ(LED照光)LEDAC220
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする